MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120

 

MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120
MOP-KH25 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82609120

角切り刃物

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82609120
品番
MOP-KH25
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

丸穴を角穴へ拡張や修正などの手直しや仕様変更時に最適です。
油圧フリーパンチにセットするだけでニブラのような自由に切り欠きや追い切りが出来ます。
切断面がきれいな為、ヤスリによる仕上げ加工が少なく、スピーディな加工が可能です。
騒音や振動、火花が出ません。

用途
切り欠き(追い切り)や丸い穴を角穴に拡張、修正する作業に。
トラスコ品番
402-4008
適合機種
MOP-1C、MOP-2G、MOP-H
材質
鉄
適合穴(mm)
パンチ:25x11
穴あけ能力(mm)
最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(鉄)
案内穴径(Φmm)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする