曜日別特売

電動スリムラチェット用ソケットアダプター

電動スリムラチェット用ソケットアダプター - ベッセル電動スリムラチェット用ソケットアダプター - ベッセル

電動×手動で、整備作業は新次元に。
通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化しました。
電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで可能です。
ビットを差し替えることで正転逆転に対応可能です。
充電はUSB-タイプCで充電可能です。

トラスコ品番
702-9409
適合機種
400ER3
六角対辺(mm)
6.35
刃先
3/8
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82617048400ERP38SA
オープン
359
395(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする