曜日別特売

MKK カプラ式アダプター

MKK カプラ式アダプター - モトコマ

差込角9.5mmの各ソケットが使用できます。

用途
ナットの脱着作業に。
トラスコ品番
521-3755
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)
全長(mm)
88
差込角(mm)
9.5
軸(mm)
6.35
外径(mm)
16
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129799CA-95
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする