モトコマ
カプラ式パワフルジョイント
衝撃とトルクに強いプロ仕様です。
用途
ナットの脱着作業に。
全長(mm)
90
軸(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
差込角(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129196
CJ-127
521-2217
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)
12.7
24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129966
CJL-95
521-2181
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ
9.5
25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください