六角軸電ドルリベッタ
電動ドリルやインパクトドライバのチャックに六角軸を取り付けて使用します。
リベットの締結作業が力いらずで、素早くできる。
- 用途
- アルミ製ブラインドリベットの締結に。
- 付属品
- ハンドル、レンチ、ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、取扱説明書
- 仕様
- 推奨工具:最大トルク90N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバ、LOW(低速)最大トルク28N・m以上の電気式及び充電式ドリルドライバ
- 材質
- ヘッド:工具鋼、ボディ:アルミ、六角軸:鋼、ジョー:クロムモリブデン鋼
- 全長(mm)
- 165
- 直径(Φmm)
- ヘッド部:22、ボディ部:35
- 質量(g)
- 320
- リベット
- (使用可能)材質:アルミ、サイズ:Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8
- 適合ビット(mm)
- 六角軸:対辺6.35
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.75MB)
注意
※エアインパクトドライバ、エアドライバは使用できません。※使用可能リベット材質はアルミです。ステンレス等は使用できません。
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ































