M-LIG-1200B 軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 連結型 TRUSCO 82670178

代表画像

M-LIG-1200B 軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 連結型 TRUSCO 82670178
M-LIG-1200B 軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 連結型 TRUSCO 82670178

軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 連結型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
奥行(mm)1200
内容量1セット注文コード82670178品番M-LIG-1200B
参考基準価格(税別)¥14,710販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

倉庫や工場内の棚と棚の間の通路に、ダクトレールを取り付けるためのオプション器具です。
向かい合う棚同士に本製品をアーチ型に設置することで、照明レールを固定・設置できます。
通路の幅は800mm~1200mmまで、100mm単位で調整できます。
最大10Kgまで取り付けできます。

用途
商品保管棚やピッキング通路の照明設置として。高さのあるラック間の照明整備として。
トラスコ品番
393-8876
奥行(mm)
1200
付属品
M6・M8アプセットボルト、M6・M8フランジナット
適合
M1.5、M2、M3、M5用
適合本体
UL・M1.5・M2・M3・M5型
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
300
間口(mm)
1350
注意
※この商品はダクトレールを固定するための器具です。照明器具・ダクトレールは付属しておりません。
※連結型のみではご使用できません。
※照明器具の取り付けは、照明器具の取扱説明書をよくお読みください。
※照明器具以外は取り付けないでください。
※ラックの高さが低いときは、延長支柱をお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする