”アストラディスク” マジックタイプ穴あり

”アストラディスク” マジックタイプ穴あり - NCA

メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。

用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
タイプ
マジック式
外径(Φmm)
125
対応
穴有無:有
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(100枚)
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82675586AND-E2AD-001903A699-122660
¥11,000
¥7,498
¥8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
82676399AND-C2AMD-001772A701-1850400
¥9,300
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676819AND-D2AD-001874A699-1206180
¥9,300
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
82676889AND-C2AMD-001773A701-1868600
¥9,300
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677230AND-D2AD-001872A701-5025120
¥9,300
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
82677781AND-D2AD-001873A699-1225150
¥9,300
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
82678088AND-D2AD-001871A701-4972100
¥9,300
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
82678587AND-C2AMD-001771A701-4936320
¥9,300
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679531AND-C2AMD-001770A699-1249240
¥9,300
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679725AND-E2AD-001904A701-335580
¥10,400
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする