AND-E2AD-001903A ”アストラディスク” マジックタイプ穴あり NCA 82675586

代表画像

”アストラディスク” マジックタイプ穴あり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度60
内容量1箱(100枚)注文コード82675586品番AND-E2AD-001903A
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。

用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
トラスコ品番
699-1226
粒度
60
タイプ
マジック式
外径(Φmm)
125
対応
穴有無:有
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする