曜日別特売

SPTA ポリッシャーバフホルダー

SPTA ポリッシャーバフホルダー - SPTASPTA ポリッシャーバフホルダー - SPTASPTA ポリッシャーバフホルダー - SPTASPTA ポリッシャーバフホルダー - SPTASPTA ポリッシャーバフホルダー - SPTASPTA ポリッシャーバフホルダー - SPTASPTA ポリッシャーバフホルダー - SPTASPTA ポリッシャーバフホルダー - SPTA

01. 研磨のワークフローを加速する「タイム&スペースマネジメント」
乱雑に箱へ詰め込まれたバフの中から、目当ての硬さのバフを探し出す時間は完全な無駄(タイムロス)です。本製品を壁面にマウントし、カッティング(初期研磨)用やフィニッシング(仕上げ)用など、用途別にバフを整理することで、ガレージの貴重なスペースを節約(スペース・セービング)。使いたいバフへ直感的にアクセスできる、流れるようなワークフローを実現します。
02. 湿気とサビを完全に跳ね返す「パウダーコーティング仕上げ」
洗車や研磨を行うガレージは、水気やケミカルが充満する金属にとって過酷な環境です。本体は高品質なメタル(金属)で構築され、表面には極めて高い耐食性と防錆性を誇るパウダーコーティング(粉体塗装)フィニッシュを施工。長期間のハードな使用でもサビの発生を許さず、プロのスタジオにふさわしい重厚でクリーンな外観を維持します。
03. 取付金具付属で、すぐに叶う「魅せる壁面収納」
大掛かりなDIYの知識は必要ありません。壁面へ確実に固定するための専用マウンティング・ハードウェア(取付金具一式)が標準で同梱されています。届いたその日からわずかな時間でセットアップが完了し、乱雑だったバフ類が、まるでプロショップのディスプレイのような洗練された「魅せる収納」へと即座に生まれ変わります。

材質
高品質メタル(金属)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05728839OT0143インチ(約75mm)の各種ポリッシングバフ355 × 120
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
05728857OT0155インチ(約125mm)の各種ポリッシングバフ360 × 168
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする