オールウェザーグローブ

オールウェザーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)オールウェザーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)オールウェザーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)オールウェザーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)オールウェザーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)オールウェザーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)オールウェザーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)オールウェザーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)

BRAND:elf
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。
商品特徴
透湿防水フィルム ヴォクサームを使用。掌側には雨天時でも滑りにくいシリコンプリント採用。通勤からロングツーリングまでこなす全天候型レイングローブ。

用途
品番:ERG-A535 【26年通年モデル】
仕様:防水仕様、防風性、3D立体裁断
材質
[甲側]ナイロン(PUコーティング)/透湿防水ヴォクサームフィルム、[掌側]人工皮革(シリコンプリント)
内容量
1双
全9種類を絞り込む
サイズ
色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05764128ERG-A535ブルーL
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764241ERG-A535ブルーM
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764302ERG-A535ブルーLL
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764329ERG-A535ブラックM
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764591ERG-A535レッドL
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764862ERG-A535ブラックLL
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764880ERG-A535ブラックL
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05765126ERG-A535レッドLL
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05765169ERG-A535レッドM
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする