サンコー(三甲)
ボックス型コンテナ 204950 サンボックス#2-2B ブルー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
用途
工場の保管、運搬用に
トラスコ品番
705-4410
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
1.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×29
有効内寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・高さ(mm)
21
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82674719
20495000BL505
¥
1,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください