20495000BL505 ボックス型コンテナ 204950 サンボックス#2-2B ブルー サンコー(三甲) 82674719

20495000BL505 ボックス型コンテナ 204950 サンボックス#2-2B ブルー サンコー(三甲) 82674719
20495000BL505 ボックス型コンテナ 204950 サンボックス#2-2B ブルー サンコー(三甲) 82674719

ボックス型コンテナ 204950 サンボックス#2-2B ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82674719
品番
20495000BL505
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

全面ベタ目の多目的コンテナーです。

用途
工場の保管、運搬用に
トラスコ品番
705-4410
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
1.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×29
有効内寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・高さ(mm)
21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする