曜日別特売
90BHT ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673870

90BHT ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673870
90BHT ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673870
90BHT ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673870
90BHT ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673870

ラッセル遮光網

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)6
内容量1個注文コード82673870品番90BHT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

高遮光(90%)の遮光ネットで日差しをカット。長さ方向には7cm間
隔でボタンホールテープを縫い付け済みで取り付けやすくなっています。
また、ラッセル編みの為、ほつれにくい遮光ネットです。

長さ(m)
6
材質
ポリエチレン
色
黒
遮光率(%)
約90
幅(m)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする