日栄インテック
ステンレスGP管用Uバンド(01)
振れ止め支持を目的とした支持金具
用途
SGP用
その他
【併用可(VP)】200A
材質
溶融亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
216.3
型番
3/8×200A
管径
200A
内容量
1個
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。ねじ部は種類・サイズによってかしめ加工と溶接加工になっています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82684160
102200109641000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください