曜日別特売
102200109641000 ステンレスGP管用Uバンド(01) 日栄インテック 82684160

ステンレスGP管用Uバンド(01)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82684160
品番
102200109641000
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

振れ止め支持を目的とした支持金具

用途
SGP用
その他
【併用可(VP)】200A
材質
溶融亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
216.3
型番
3/8×200A
管径
200A
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。ねじ部は種類・サイズによってかしめ加工と溶接加工になっています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする