曜日別特売

足長Uボルト(N付)

足長Uボルト(N付) - 日栄インテック

振れ止め支持を目的とした支持金具

用途
ステンレス鋼管(厚肉)用
その他
【併用可(VP)】100A
材質
ステンレス
適合配管径(Φmm)
114.3
管径
100A
内容量
1個
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。ねじ部は種類・サイズによってかしめ加工と溶接加工になっています。SGPに使用する場合は電食防止処理が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82682245102200704020110
¥309
¥340(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする