日栄インテック
足長Uボルト(N付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82682245
品番
102200704020110
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
振れ止め支持を目的とした支持金具
用途
ステンレス鋼管(厚肉)用
その他
【併用可(VP)】100A
材質
ステンレス
適合配管径(Φmm)
114.3
管径
100A
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。ねじ部は種類・サイズによってかしめ加工と溶接加工になっています。SGPに使用する場合は電食防止処理が必要です。