ニューストロング販売
ピンレンチハンドル TW
Φ35用
用途
スクリューサポート S-50・S70・MSS-50・MSS-70・MSS-85用
トラスコ品番
594-1255
材質
CSV
長さ(mm)
170
幅(mm)
5.5
高さ(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04964186
tw-35-4
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください