HAFS-100-C12-SG-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82708696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAFS-100-C12-SG-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82708696
HAFS-100-C12-SG-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82708696
HAFS-100-C12-SG-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82708696

鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g)
177
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
注文コード
82708696
品番
HAFS-100-C12-SG-AMC
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・カラーバリエーションは2色。

シルバー
質量(g)
177
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
23.5
寸法H(mm)
29.5
寸法d(mm)
26.7
寸法C(mm)
12
寸法W(mm)
34
寸法s(mm)
9.5
寸法G(mm)
57.5
寸法h(mm)
24
寸法R(mm)
100
取付け方法
丸穴
ねじ穴
追加工押し:M5
ねじ穴数
追加工押し:1カ所
寸法Dg(mm)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする