曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)

鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
・シンプル構造で組み立てが簡単です。
<用途>
・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ

内容量
1個
全87種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686391MOT-75-28-402473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82687757MOT-63-14-3018.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82687940MOT-63-18-2218.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82688229MOT-55-14-2813.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82688351MOT-63-16-2018.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82688606MOT-75-22-402473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82689385MOT-63-22-3018.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82689620MOT-63-18-3518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82689769MOT-55-14-2513.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82690426MOT-55-12-1813.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82690898MOT-63-22-2518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691607MOT-75-30-352473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691625MOT-55-15-2513.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691738MOT-55-18-2513.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691747MOT-75-18-222473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691921MOT-63-14-1418.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82692307MOT-63-14-2818.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82692831MOT-75-22-302473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82692867MOT-75-25-252473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82693016MOT-63-15-3018.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82693025MOT-55-10-1213.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82693095MOT-63-18-3018.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82693260MOT-75-38-382473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82693917MOT-55-22-2213.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82693996MOT-63-30-3018.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82694066MOT-55-15-2213.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82694809MOT-75-20-282473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82694827MOT-63-18-1818.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82694888MOT-63-16-3518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82694958MOT-55-10-1013.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82695965MOT-63-20-3518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82696331MOT-55-12-2213.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82696577MOT-55-20-2813.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82696647MOT-63-16-1618.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82696945MOT-75-28-282473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82697146MOT-63-22-3518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82697505MOT-55-15-1513.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82697591MOT-63-20-2218.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82697661MOT-63-25-3018.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82697758MOT-55-15-1813.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82697959MOT-55-14-2213.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698291MOT-55-25-2813.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698650MOT-63-15-1818.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699027MOT-75-28-352473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699158MOT-75-30-302473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699307MOT-63-18-2518.7599.426.557
¥9,660
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699718MOT-55-10-1413.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699770MOT-75-25-402473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699849MOT-55-12-2813.8516.92146
¥7,920
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699858MOT-75-28-302473.5123577
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする