曜日別特売

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。
・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。
KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製

質量(g)
67
寸法H(mm)
34
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
50
寸法s(mm)
17
寸法h(mm)
10
寸法Lf(mm)
min:18
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82693987KTF-50-M8-PF
¥1,120
¥1,098
¥1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする