曜日別特売
KTF-50-M8-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82693987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTF-50-M8-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82693987
KTF-50-M8-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82693987
KTF-50-M8-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82693987

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブKTF-50-M8-PF

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82693987
品番
KTF-50-M8-PF
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。
・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。
KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製

質量(g)
67
寸法H(mm)
34
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
50
寸法s(mm)
17
寸法h(mm)
10
寸法Lf(mm)
min:18
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする