曜日別特売

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-K」「KSF-PF」「PSFS-PF」があります。

質量(g)
6
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法s(mm)
8
寸法Lm(mm)
10
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82707926KSM-25-M5-10-PF
¥290
¥289
¥318(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする