曜日別特売
KSM-25-M5-10-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82707926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSM-25-M5-10-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82707926
KSM-25-M5-10-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82707926
KSM-25-M5-10-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82707926
KSM-25-M5-10-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82707926

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82707926
品番
KSM-25-M5-10-PF
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-K」「KSF-PF」「PSFS-PF」があります。

質量(g)
6
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法s(mm)
8
寸法Lm(mm)
10
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする