曜日別特売
KSMS-50-M10-55-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82701739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSMS-50-M10-55-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82701739
KSMS-50-M10-55-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82701739

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)KSMS-50-M10-55-PF

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M10
寸法Lm(mm)55
内容量1個注文コード82701739品番KSMS-50-M10-55-PF
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・耐久性いすぐれたフェノール樹脂製。
・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。

質量(g)
72
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
22
寸法D(mm)
50
寸法s(mm)
17
寸法Lm(mm)
55
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする