曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(おねじ)

鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
・回し半径22mm・30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

歯数
16
寸法H(mm)
16.5
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
10.5
寸法s(mm)
2
寸法h(mm)
18.5
寸法R(mm)
22
寸法H'(mm)
19.5
内容量
1個
全35種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
レバー色
質量(g)
最大荷重(N)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686357LHCM-3A-12-RD1426121.4つや消しレッド
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686671LHCM-5A-16-SG15120163.9つや消しシルバー
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687870LHCM-3A-12-OR1426121.4つや消しオレンジ
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689778LHCM-5A-12-RD15120123.9つや消しレッド
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690688LHCM-5A-12-SG15120123.9つや消しシルバー
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691476LHCM-5A-16-BK15120163.9つや消し黒
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692201LHCM-3A-8-OR132681.4つや消しオレンジ
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692377LHCM-5A-20-RD16120203.9つや消しレッド
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694407LHCM-5A-32-RD17120323.9つや消しレッド
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694581LHCM-3A-6-OR132661.4つや消しオレンジ
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694870LHCM-4A-12-RD1460122.4つや消しレッド
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695326LHCM-4A-25-RD1560252.4つや消しレッド
¥1,880
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695798LHCM-3A-16-RD1426161.4つや消しレッド
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696428LHCM-5A-25-BK16120253.9つや消し黒
¥1,880
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697085LHCM-5A-25-OR16120253.9つや消しオレンジ
¥1,880
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697977LHCM-4A-25-OR1560252.4つや消しオレンジ
¥1,880
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698361LHCM-4A-20-OR1460202.4つや消しオレンジ
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698519LHCM-4A-12-SG1460122.4つや消しシルバー
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700540LHCM-4A-12-BK1460122.4つや消し黒
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700750LHCM-3A-12-BK1426121.4つや消し黒
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702430LHCM-5A-32-OR17120323.9つや消しオレンジ
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702509LHCM-5A-16-RD15120163.9つや消しレッド
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702701LHCM-4A-12-OR1460122.4つや消しオレンジ
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703909LHCM-4A-32-SG1560322.4つや消しシルバー
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704250LHCM-5A-25-SG16120253.9つや消しシルバー
¥1,880
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705458LHCM-5A-25-RD16120253.9つや消しレッド
¥1,880
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706246LHCM-4A-25-SG1560252.4つや消しシルバー
¥1,880
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706700LHCM-4A-32-BK1560322.4つや消し黒
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707156LHCM-3A-8-RD132681.4つや消しレッド
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708757LHCM-3A-10-BK1326101.4つや消し黒
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708931LHCM-4A-32-OR1560322.4つや消しオレンジ
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709238LHCM-4A-32-RD1560322.4つや消しレッド
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710060LHCM-3A-6-BK132661.4つや消し黒
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710148LHCM-5A-16-OR15120163.9つや消しオレンジ
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710340LHCM-3A-10-SG1326101.4つや消しシルバー
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする