曜日別特売
LHCM-3A-10-SG 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710340

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHCM-3A-10-SG 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710340
LHCM-3A-10-SG 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710340

鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(おねじ)LHCM-3A-10-SG

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法Lm(mm)10
レバー色つや消しシルバー
ねじの呼び(並目)M3
内容量1個注文コード82710340品番LHCM-3A-10-SG
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

・コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
・回し半径22mm・30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

質量(g)
13
最大荷重(N)
26
寸法Lm(mm)
10
最大締付力(kN)
1.4
レバー色
つや消しシルバー
歯数
16
寸法H(mm)
16.5
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
10.5
寸法s(mm)
2
寸法h(mm)
18.5
寸法R(mm)
22
寸法H'(mm)
19.5
M
(並目)ピッチ:0.5
ねじの呼び
(並目)M3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする