NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ)
・コンパクトタイプのクランプレバー。
・回し半径30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
歯数
16
質量(g)
12
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
10.5
寸法s(mm)
2
寸法h(mm)
18.5
寸法R(mm)
22
寸法Lf(mm)
min:5
寸法H'(mm)
26
内容量
1個
全10種類を絞り込む
レバー色
つや消しオレンジ
つや消しシルバー
つや消しレッド
つや消し黒
ねじの呼び
(並目)M3
(並目)M4
(並目)M5
最大荷重(N)
26
60
120
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
レバー色
M
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82692106
LDCF-4A-RD
60
2.4
つや消しレッド
(並目)ピッチ:0.7
(並目)M4
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699045
LDCF-5A-SG
120
3.9
つや消しシルバー
(並目)ピッチ:0.8
(並目)M5
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699325
LDCF-4A-OR
60
2.4
つや消しオレンジ
(並目)ピッチ:0.7
(並目)M4
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700558
LDCF-4A-BK
60
2.4
つや消し黒
(並目)ピッチ:0.7
(並目)M4
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701827
LDCF-3A-OR
26
1.4
つや消しオレンジ
(並目)ピッチ:0.5
(並目)M3
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705309
LDCF-5A-RD
120
3.9
つや消しレッド
(並目)ピッチ:0.8
(並目)M5
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707585
LDCF-3A-BK
26
1.4
つや消し黒
(並目)ピッチ:0.5
(並目)M3
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709658
LDCF-5A-OR
120
3.9
つや消しオレンジ
(並目)ピッチ:0.8
(並目)M5
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710130
LDCF-3A-RD
26
1.4
つや消しレッド
(並目)ピッチ:0.5
(並目)M3
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710480
LDCF-5A-BK
120
3.9
つや消し黒
(並目)ピッチ:0.8
(並目)M5
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください