曜日別特売
LDCF-5A-BK 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCF-5A-BK 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710480
LDCF-5A-BK 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710480
LDCF-5A-BK 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710480

鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー(めねじ)LDCF-5A-BK

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
レバー色つや消し黒
ねじの呼び(並目)M5
内容量1個注文コード82710480品番LDCF-5A-BK
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・コンパクトタイプのクランプレバー。
・回し半径30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

最大荷重(N)
120
最大締付力(kN)
3.9
レバー色
つや消し黒
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5
歯数
16
質量(g)
12
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
10.5
寸法s(mm)
2
寸法h(mm)
18.5
寸法R(mm)
22
寸法Lf(mm)
min:5
寸法H'(mm)
26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする