曜日別特売

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ナイロン6製のノブ
・力のかかりやすい形状です。
・ねじ部はSUS303相当。
・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。

内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686016KJWMS-50-M10-257332185020
¥1,390
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690207KJWMS-40-M8-454425144013
¥1,470
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691345KJWMS-40-M8-303925144013
¥1,080
¥999
¥1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692131KJWMS-63-M12-3011940206325
¥1,790
¥1,698
¥1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694836KJWMS-40-M8-354025144013
¥1,130
¥1,098
¥1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695886KJWMS-63-M12-3512240206325
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697566KJWMS-32-M6-452620123210
¥1,100
¥1,098
¥1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697609KJWMS-32-M6-162120123210
¥800
¥799
¥879(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698510KJWMS-40-M8-404225144013
¥1,240
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699779KJWMS-32-M6-202220123210
¥840
¥839
¥923(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701775KJWMS-40-M8-203625144013
¥980
¥979
¥1,077(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702990KJWMS-32-M6-352520123210
¥990
¥989
¥1,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705440KJWMS-50-M10-357832185020
¥1,540
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707820KJWMS-40-M8-253725144013
¥1,030
¥999
¥1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708249KJWMS-40-M8-163425144013
¥950
¥949
¥1,044(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする