曜日別特売
KJWMS-63-M12-30 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82692131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJWMS-63-M12-30 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82692131
KJWMS-63-M12-30 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82692131
KJWMS-63-M12-30 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82692131

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・寸法Lmなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M12
寸法Lm(mm)
30
注文コード
82692131
品番
KJWMS-63-M12-30
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

・ナイロン6製のノブ
・力のかかりやすい形状です。
・ねじ部はSUS303相当。
・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。

質量(g)
119
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
63
寸法s(mm)
25
寸法h(mm)
14
寸法Lm(mm)
30
M
(並目)ピッチ:1.75
ねじの呼び
(並目)M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする