NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ)
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・力のかかりやすい形状です。
質量(g)
211
寸法H(mm)
65
寸法d(mm)
34
寸法D(mm)
100
寸法s(mm)
38
寸法Lf(mm)
min:30
M
(並目)ピッチ:2.5
ねじの呼び
(並目)M20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82688710
KJF-100-M20-PF
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください