※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ)
KJF-100-M20-PF
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82688710
品番
KJF-100-M20-PF
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・力のかかりやすい形状です。
質量(g)
211
寸法H(mm)
65
寸法d(mm)
34
寸法D(mm)
100
寸法s(mm)
38
寸法Lf(mm)
min:30
M
(並目)ピッチ:2.5
ねじの呼び
(並目)M20