曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製)

鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。
・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。
<使用上の注意>
・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法H(mm)
質量(g)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715468LWBM-101-M8-30-AST25840272625
¥7,290
¥7,198
¥7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715888LWBM-63-M6-30-AST5024.518.51616
¥4,580
¥4,498
¥4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718040LWBM-63-M6-35-AST7024.518.51616
¥4,350
¥4,298
¥4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718146LWBM-44-M4-25-AST2919.5141212
¥4,580
¥4,498
¥4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720079LWBM-101-M8-25-AST26540272625
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721628LWBM-44-M4-12-AST2719.5141212
¥4,220
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722039LWBM-44-M5-12-AST2919.5141212
¥4,220
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722730LWBM-101-M10-30-AST26240272625
¥7,290
¥7,198
¥7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723640LWBM-82-M6-50-AST1373022.52020
¥5,340
¥5,298
¥5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724970LWBM-101-M8-50-AST26240272625
¥7,420
¥7,398
¥8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725451LWBM-63-M5-40-AST7024.518.51616
¥4,350
¥4,298
¥4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726090LWBM-44-M4-16-AST2919.5141212
¥4,220
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726126LWBM-82-M6-25-AST1313022.52020
¥5,230
¥5,198
¥5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726476LWBM-82-M8-60-AST1473022.52020
¥5,680
¥5,598
¥6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727517LWBM-63-M5-35-AST6924.518.51616
¥4,350
¥4,298
¥4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728251LWBM-63-M5-30-AST6924.518.51616
¥4,580
¥4,498
¥4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729529LWBM-63-M6-16-AST6724.518.51616
¥4,350
¥4,298
¥4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729678LWBM-82-M6-35-AST1343022.52020
¥5,250
¥5,198
¥5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする