※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法Lm(mm)40
質量(g)70
内容量1個注文コード82725451品番LWBM-63-M5-40-AST
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728販売価格(税別)
・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。
・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。
<使用上の注意>
・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。