NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴)
・リーマ穴タイプのクランプレバー。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82719300
LDR-12B-RD
30
240
75
23
30
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721147
LDR-5-BK
18
33
34
10
13
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726537
LDR-8B-BK
26
122
54
16
21
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727937
LDR-12B-OR
30
240
75
23
30
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729888
LDR-12B-SG
30
240
75
23
30
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください