曜日別特売
LDR-8B-BK 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 82726537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDR-8B-BK 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 82726537
LDR-8B-BK 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 82726537
LDR-8B-BK 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 82726537

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Hなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
54
注文コード
82726537
品番
LDR-8B-BK
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

・リーマ穴タイプのクランプレバー。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

歯数
26
質量(g)
122
寸法H(mm)
54
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
21
寸法C(mm)
8
寸法s(mm)
8
寸法h(mm)
36
寸法R(mm)
78
寸法H'(mm)
58
色(本体)
つや消し黒
寸法Lc(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする