曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ

鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂。
・ねじ部は耐久性にすぐれたステンレス製。

内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法s(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82716536KSFS-80-M16-PF16050358025
¥4,560
¥4,498
¥4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720316KSFS-80-M12-PF14650358025
¥3,700
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720377KSFS-40-M6-PF2225184013
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720709KSFS-63-M12-PF8040266321
¥2,880
¥2,798
¥3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723518KSFS-32-M6-PF1220143210
¥1,270
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727770KSFS-50-M8-PF3632225017
¥1,740
¥1,698
¥1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする