※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M12
(並目)M16
(並目)M12
(並目)M6
(並目)M8
寸法D(mm)
63
80
40
63
32
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82720709
品番
KSFS-63-M12-PF
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂。
・ねじ部は耐久性にすぐれたステンレス製。
質量(g)
80
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
26
寸法D(mm)
63
寸法s(mm)
21
寸法Lf(mm)
min:18
M
(並目)ピッチ:1.75
ねじの呼び
(並目)M12
SEMI規格準拠
○