NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のノブ。
・表面は研磨仕上げ。
・めねじ・貫通穴タイプ。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82724157
KEHS-50-K8-HP
225
34
21
50
17
¥
9,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730290
KEHS-60-K12-HP
348
39
25
60
18
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください