曜日別特売
KEHS-50-K8-HP 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82724157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEHS-50-K8-HP 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82724157
KEHS-50-K8-HP 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82724157

鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M8
内容量1個注文コード82724157品番KEHS-50-K8-HP
参考基準価格(税別)¥9,290販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

・耐蝕性にすぐれたステンレス製のノブ。
・表面は研磨仕上げ。
・めねじ・貫通穴タイプ。

質量(g)
225
寸法H(mm)
34
寸法d(mm)
21
寸法D(mm)
50
寸法s(mm)
17
寸法Lf(mm)
16
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする