曜日別特売

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・耐久性いすぐれたフェノール樹脂製。
・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。

内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法s(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715818KSMS-32-M6-10-PF1220143210
¥830
¥829
¥912(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718347KSMS-40-M8-25-PF3025184013
¥1,140
¥1,098
¥1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718575KSMS-32-M6-20-PF1420143210
¥840
¥839
¥923(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718810KSMS-50-M10-45-PF6132225017
¥1,510
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721278KSMS-25-M5-15-PF101612258
¥840
¥839
¥923(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721488KSMS-32-M6-16-PF1320143210
¥840
¥839
¥923(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728646KSMS-32-M6-25-PF1520143210
¥840
¥839
¥923(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする