※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M10
(並目)M5
(並目)M6
(並目)M8
(並目)M10
寸法Lm(mm)
45
10
15
16
20
25
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82718810
品番
KSMS-50-M10-45-PF
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・耐久性いすぐれたフェノール樹脂製。
・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
質量(g)
61
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
22
寸法D(mm)
50
寸法s(mm)
17
寸法Lm(mm)
45
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10