鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・M3~M10の豊富なねじサイズ。
・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ
KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ

内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715240KNMS-16-M4-20109.583.516
¥820
¥819
¥901(税込)
5日以内出荷
返品不可
82718338KNMS-16-M6-20119.583.516
¥820
¥819
¥901(税込)
5日以内出荷
返品不可
82718390KNMS-12-M5-2567.562.512
¥650
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
返品不可
82720411KNMS-12-M5-1047.562.512
¥650
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
返品不可
82720937KNMS-12-M5-2057.562.512
¥650
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
返品不可
82727578KNMS-24-M6-70381512524
¥2,530
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
82728095KNMS-20-M5-502011.510420
¥1,710
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82730098KNMS-20-M6-201711.510420
¥970
¥969
¥1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
82730168KNMS-12-M4-1047.562.512
¥650
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
返品不可
82730186KNMS-12-M4-4067.562.512
¥960
¥959
¥1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする