KNMS-12-M5-20 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82720937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNMS-12-M5-20 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82720937
KNMS-12-M5-20 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82720937
KNMS-12-M5-20 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82720937
KNMS-12-M5-20 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82720937
KNMS-12-M5-20 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82720937
KNMS-12-M5-20 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82720937
KNMS-12-M5-20 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82720937
KNMS-12-M5-20 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82720937

鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M5
寸法Lm(mm)20
寸法A(mm)2.5
内容量1個注文コード82720937品番KNMS-12-M5-20
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

・M3~M10の豊富なねじサイズ。
・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ
KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ

質量(g)
5
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
2.5
寸法D(mm)
12
寸法s(mm)
5
寸法Lm(mm)
20
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする