NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
・ナイロン6製のノブ
・力のかかりやすい形状です。
・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
32
40
50
63
寸法d(mm)
12
14
18
20
寸法H(mm)
20
25
32
40
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82716186
KJWM-40-M8-16
35
25
14
40
13
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718880
KJWM-32-M6-45
25
20
12
32
10
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719537
KJWM-50-M10-55
88
32
18
50
20
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722617
KJWM-50-M10-30
75
32
18
50
20
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723570
KJWM-40-M8-25
37
25
14
40
13
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725460
KJWM-63-M12-50
131
40
20
63
25
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727079
KJWM-40-M8-55
46
25
14
40
13
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728156
KJWM-32-M6-16
20
20
12
32
10
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください