※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・寸法Lm
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M12
寸法Lm(mm)
50
注文コード
82725460
品番
KJWM-63-M12-50
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・ナイロン6製のノブ
・力のかかりやすい形状です。
・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。
質量(g)
131
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
63
寸法s(mm)
25
寸法h(mm)
14
寸法Lm(mm)
50
M
(並目)ピッチ:1.75
ねじの呼び
(並目)M12