NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ)
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・力のかかりやすい形状です。
・ねじ部はSUS304相当。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82716685
KJFS-63-M12-PF
60
40
26
63
25
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720185
KJFS-25-M5-PF
7
17
13
25
8
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720806
KJFS-32-M6-PF
10
20
14
32
10
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください