曜日別特売
KJFS-63-M12-PF 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82716685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJFS-63-M12-PF 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82716685
KJFS-63-M12-PF 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82716685

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M12
内容量1個注文コード82716685品番KJFS-63-M12-PF
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・力のかかりやすい形状です。
・ねじ部はSUS304相当。

質量(g)
60
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
26
寸法D(mm)
63
寸法s(mm)
25
寸法Lf(mm)
min:18
M
(並目)ピッチ:1.75
ねじの呼び
(並目)M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする