鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)
・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側おねじタイプ。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
- 内容量
- 1個
全11種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
丸形防振ゴム の新着商品
カテゴリ